DCN 110-088-15.87R-8D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3202717
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202717
EAN/GTIN 7291075278842
Številka proizvajalca 3202717
L-število L24040 1076

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC) 0,433″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 11,0, skupna dolžina (OAL) 6,01 ″, uporabna dolžina (LU) 3,54″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 0,79″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,433″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,449″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,433″
  • Decimalni ekvivalent: 0,433″
  • Premer prirobnice (DF): 0,79″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4,041″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 11,0
  • Skupina dolžine: 8xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 110
  • Skupna dolžina (OAL): 6,01″
  • Dolžina točke (PL): 0,079″
  • Štrleča dolžina (LPR): 4,12″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,89″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 3,54″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse