FFQ4 SOMT 170625T IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3323585
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILL4FEED
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3323585
EAN / GTIN 7291075386820
Gyártó száma 3323585
L-szám L23970 200

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 17,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 2,5 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 17,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6 mm
  • Maximális előtolás fz max. 2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,4 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MILL4FEED" Összes megtekintése