HSK A63 SRKIN25X85 CX Nakrčevalna vpenjalna glava z vmesnikom HSK DIN 69893, oblika A in JET-hlajenjem vzdolž orodnega držala

Št. art.: 3316518
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3316518
EAN/GTIN 7291075381078
Številka proizvajalca 3316518
L-število L24120 1084

Opis

Opis:

Krčljivo vpenjalno držalo, premer pritrditve na strani obdelovanca (DCONWS) 25 mm

Lastnosti:

  • Dolžina karoserije 2 (LB_2) 58,2 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 25 mm