HSK A63 SRKIN25X85 CX Portapinzas Térmicos con Conexión HSK DIN69893 Forma A y Conductos de Refrigeración a lo Largo del Alojamiento de la Herramienta

Número de artículo: 3316518
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3316518
EAN / GTIN 7291075381078
Número del fabricante 3316518
Número L L24120 1084

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo 2 (LB_2) 58.2 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm

Productos adecuados