HSK A63 SRKIN25X85 CX Thermal Shrink Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shank and Jet Coolant Grooves along the Shank Bore

Artikelnummer: 3316518
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3316518
EAN/GTIN 7291075381078
Nummer fabrikant 3316518
L-nummer L24120 1084

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpankerhouder, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 25 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte 2 (LB_2) 58,2 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 25 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen