{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 65 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica mocowania | 9 mm | |
| Długość tulei mocującej | 58 mm | |
| Twardość wg skali Rockwella | 60 | |
| Wykonanie powierzchni mocowania | Rowkami poprzecznymi | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Głowice mocujące | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Številka izdelka | 329932 9 | |
| EAN/GTIN | 2050001072870 | |
| Številka proizvajalca | SK65BZIR9,0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |