Tête de serrage avec rainures transversales, SA 65, ⌀ de serrage (par pas de 0,5 mm): 9mm

Réf.: 329932 9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de serrage (par pas de 0,5 mm) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de barre cône SA
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 65
Type d’attachement tenon
Diamètre de serrage 9 mm
Longueur pince de serrage 58 mm
Dureté suivant Rockwell 60
Exécution surfaces de serrage rainures transversales
Profil de serrage forme ronde
Interface interface 1; interface 2
Type de produit tête de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 329932 9
EAN / GTIN 2050001072870
Réf. fabricant SK65BZIR9,0
Fabricant/personne responsable Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Description

Exécution:

Avec rainures longitudinales pour matériaux bruts, petit ⌀.
Têtes de serrage, profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.

Utilisation:

Domaines d’utilisation multiples (centres d’usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables sur demande!