Spännhylsa med tvärrillor SK 65 9 mm

Article no.: 329932 9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

spänn-⌀ 9 mm
fäste SK 65
back Tvärrillor
hårdhet 60 HR
Profil rund
längd L 58 mm
Produktslag Spännhuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 329932 9
EAN / GTIN 2050001072870
Manufacturer number SK65BZIR9,0

Beskrivelse

Utförande:

Med tvärrillor för råmaterial, liten ⌀.
Spännhylsor, rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

Anmärkning:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.
Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara råämnen vid förfrågan!