Vpenjalna glava s prečnimi žlebovi, SK 65, ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm): 8mm

Št. art.: 329932 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta vpenjala strmi konus
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 65
Vrsta vpenjala čep
Premer vpenjanja 8 mm
Dolžina vpenjalne klešče 58 mm
Trdota po Rockwellu 60
Izvedba vpenjalne površine s prečnimi žlebovi
Vpenjalni profil okroglo
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka vpenjalna glava
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 329932 8
EAN/GTIN 2050001072863
Številka proizvajalca SK65BZIR8,0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Opis

Izvedba:

S prečnimi žlebovi za surovi material in male ⌀.
Vpenjalne glave, okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen ⌀ vpetja.

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Opomba:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.
Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci po ponudbi!