Užspaudimo įvorė su skersiniais grioveliais, SK 65, Užspaudimo ⌀ (didėja kas 0,5 mm): 9mm

Prekės Nr.: 329932 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ (didėja kas 0,5 mm) (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvirtinimo tipas kūgis
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 65
Tvirtinimo būdas kaištis
Užspaudimo skersmuo D1 9 mm
Cangės ilgis L 58 mm
Kietumas pagal Rockwell 60
Užveržimo plokštumos dizainas skersiniai grioveliai
Užspaudimo profilis apval
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis užspaudimo įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 329932 9
EAN / GTIN 2050001072870
Gamintojo numeris SK65BZIR9,0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Germany, www.hainbuch.com

Aprašymas

Modelis:

Su skersiniais grioveliais ruošiniams tvirtinti, mažas ⌀.
Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės − pagal užsakymą.
Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), reikia užsakyti!