MNC 375-188 A32-205-10-5D Large Diameter Indexable Drills with a Pilot Drilling Head and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3260184
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série COMBICHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3260184
EAN / GTIN 7291075307658
Réf. fabricant 3260184
Article hors catalogue L24040 151

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 37.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 287.1 mm, Longueur utile (LU) 191.6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 20.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 37.5 mm
  • Diamètre collerette (DF) 42 mm
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOGT 100408-W
  • Longueur hors tout (OAL) 287.1 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 227.11 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Longueur utile (LU) 191.6 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "COMBICHAM" Afficher tout