Opis:
Funkcija ključa in klešč v enem orodju
DIN ISO 5743
Nadomešča dva kompletna kompleta metričnih in imperialnih ključev (0 - 52 mm oziroma 0 - 2″)
Še bolj nežna montaža površinsko občutljivih vijačnih povezav (npr. kromiran pribor)
Nastavljivo, univerzalno orodje za vijačenje
Izvrstno za upogibanje, držanje, stiskanje in prijemanje različnih obdelovancev
Brezhiben stik brez nevarnosti poškodb robov
Nastavitev širine ključa z drsnim mehanizmom in vzporedno vodenimi čeljustmi, praktično brezstopenjsko
Brezhibna vključitev nastavitve z izbrano velikostjo ključa
Vključitev drsnega mehanizma iz praktično vsakega nastavitvenega položaja
Možnost uporabe kot ″ratni ključ z odprtim koncem″ - hitro in priročno zategovanje in odvijanje šestkotnih vijakov in matic
Visoko prenosno razmerje (>1: 10) omogoča veliko silo stiskanja in vpenjanja v čeljusti
Narejen iz posebnega kaljenega in kaljenega jekla GEDORE za največje obremenitve
Mogoče ga je uporabljati kot močan primež na poti
Optimalna in ergonomska prilagoditev položaja roke širini odpiranja čeljusti ali širini ključa. Širina ključa
Lastnosti:
- Skupna širina [mm]: 58 mm
- Skupna višina [mm]: 20 mm
- Skupna dolžina [mm]: 260 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: kromiran
- Območje vpenjanja [palec]: 2
- Širina vpenjanja [mm]: 52 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez