llave inglesa de 10″.

Número de artículo: 3249190
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Tenazas llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 3249190
EAN / GTIN 4010886956175
Número del fabricante 3249190
Número L L60160 6043
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Función de llave y alicate en una sola herramienta
DIN ISO 5743
Puede sustituir a dos juegos completos de llaves, métricas e imperiales (0 - 52mm o 0 - 2″)
Montaje suave de uniones atornilladas sensibles a la superficie (por ejemplo. herrajes cromados)
Herramienta universal y ajustable para atornillar
Perfecta para doblar, sujetar, presionar y agarrar diferentes piezas de trabajo
Contacto sin juego y sin riesgo de dañar los bordes
Ajuste de la anchura de la llave mediante mecanismo deslizante y mordazas guiadas en paralelo, prácticamente sin escalones
Encaje seguro del ajuste con el tamaño de llave seleccionado
Activación del mecanismo de deslizamiento desde prácticamente cualquier posición de ajuste
Utilizable como ″llave abierta de carraca″-apriete y afloje rápido y cómodo de tornillos y tuercas hexagonales
Alta relación de transmisión (>1: 10) permite una gran fuerza de prensado y sujeción en las mordazas
Fabricado en acero especial GEDORE endurecido y templado para cargas máximas
Puede utilizarse como un potente tornillo de banco para en movimiento
Ajuste óptimo y ergonómico de la posición de la mano a la anchura de apertura de las mordazas o de la llave. ancho de la llave
Mordazas de seguridad disponibles opcionalmente

Característica:

  • Anchura total [mm]: 58 mm
  • Altura total [mm]: 20 mm
  • Longitud total [mm]: 260 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Material: Acero templado
  • Superficie: cromado
  • Rango de sujeción [pulgadas]: 2
  • Anchura de sujeción [mm]: 52 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no