• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangenschlüssel 10″ TC mit getauchten Griffhüllen

Artikel-Nr.: 3249190
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Farbe blau
Form Backen/ Maul flach
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
Maßeinheit Spannweite metrisch
Spannweite min. 0 mm
Spannweite max. 52 mm
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Inhalt Einzelteil
Produktart Zangenschlüssel/ Rollgabelschlüssel
Eigenschaften spielfrei
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren gehärtet
Norm DIN ISO 5743
Länge gesamt 260 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3249190
EAN / GTIN 4010886956175
Herstellernummer 3249190
L-Nummer L60160 6043
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug
  • DIN ISO 5743
  • Kann zwei komplette Schraubenschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig (0 - 52mm bzw. 0 – 2″)
  • Schonende Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen (z.B. verchromte Armaturen)
  • Verstellbares, universelles Werkzeug zum Schrauben
  • Perfekt zum Biegen, Halten, Pressen und Greifen von unterschiedlichen Werkstücken
  • Spielfreie Anlage ohne die Gefahr der Kantenbeschädigung
  • Einstellung der Schlüsselweite durch Schiebemechanismus und parallel geführte Backen, praktisch stufenlos
  • Sicheres Einrasten der Verstellung bei ausgewählter Schlüsselweite
  • Aktivierung des Schiebemechanismus aus praktisch jeder Einstellposition
  • Verwendbar als ″Ratschenmaulschlüssel″- schnelles und komfortables Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben und -Muttern
  • Hohe Übersetzung (>1:10) ermöglicht hohe Press- und Klemmkraft an den Backen
  • Hergestellt aus GEDORE Sondervergütungsstahl für höchste Belastungen
  • Einsetzbar als kraftvoller Schraubstock für Unterwegs
  • Optimale und ergonomische Anpassung der Handstellung an die Öffnungsweite der Backen bzw. Schlüsselweite
  • Schonbacken optional erhältlich

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 58 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 20 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Spannweite [inch]: 2
  • Spannweite [mm]: 52 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein