Nevrteča konica WS 3

Št. art.: 323400 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
259 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Morsekonus 3
Zunanji ⌀ D 24,1 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Dolžina površine L1 38 mm
Razdalja med površino in konico b 3 mm
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 323400 3
EAN/GTIN 4045197296627

Opis

Izvedba:

Kot konice 60°, površina brušena.
Polna konica iz orodnega jekla, v celoti kaljena.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Standard:

DIN 806