Pointe fixe WS, Cône morse: 3

Réf.: 323400 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
155 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 125 mm
Diamètre de tête D 24,1 mm
Exécution pointe de centrage mode fixe
Angle de pointe α 60 degré
Logement côté machine MK3
Avec pointe en carbure non
Demi-pointe de centrage oui
Distance surface-pointe b 3 mm
Longueur de surface L4 38 mm
Utilisation tournage
Norme DIN 806
Type de produit pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 323400 3
EAN / GTIN 4045197296627
Réf. fabricant 323400 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Angle de pointe 60°, surfaces rectifiées.
Pointe entière en acier à outils, entièrement trempée.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Norme:

DIN 806

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services