{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 125 mm | |
| Průměr hlavy D | 24,1 mm | |
| Provedení středicího hrotu | pevný | |
| Úhel špičky α | 60 stupně | |
| Upínač na straně stroje | MK3 | |
| S odtlačovacím závitem | ne | |
| S hrotem z karbidu | ne | |
| Poloviční středicí hrot | ano | |
| Vzdálenost plochy od hrotu b | 3 mm | |
| Délka plochy L4 | 38 mm | |
| Použití | Soustružení | |
| Norma | DIN 806 | |
| Druh produktu | Středicí hrot |
| Katalogové číslo | 323400 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197296627 | |
| Číslo výrobce | 323400 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |