Állócsúcs WS 3

Cikkszám: 323400 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
262 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp 3
Külső ⌀ D 24,1 mm
Teljes hossz L 125 mm
Felület hossza L1 38 mm
Felület-csúcs távolság b 3 mm
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 323400 3
EAN / GTIN 4045197296627

Leírás

Kivitel:

Csúcsszög 60°, köszörült felületek.
Tömör, teljesen edzett állócsúcsok szerszámacélból (WS).

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Szabvány:

DIN 806