{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Lungimea totală L | 307 mm | |
| Diametrul capului D | 92 mm | |
| Execuția vârfului de centrare | Sincron | |
| unghiul la vârf α | 30 grade; 60 grade | |
| Cel mai mare diametru al vârfului D1 | 50 mm | |
| Con tocit pe partea din față | nu | |
| Lungimea vârfului L3 | 80 mm | |
| Lungime utilă L2 | 178 mm | |
| Lungimea capului L1 | 171 mm | |
| Prindere pe partea utilajului | MK5 | |
| Cu filet de distanţare | nu | |
| Cu suprafete de prindere | nu | |
| Cuvârf de carbură | nu | |
| Cu amortizarea şocurilor | da | |
| Jumătate punct central | nu | |
| Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile | nu | |
| Cu afişajul presiunii | da | |
| Utilizare | Strunjire | |
| Greutate | 5,5 kg | |
| Tip produs | Vârf de centrare |
| Cod articol | 321780 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515008419 | |
| Număr producător | 321780 5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |