{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK5 | |
⌀ ohišja D | 95 mm | |
Uporabna dolžina B | 177,5 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 15 mm | |
maksimalni ⌀ konic 30° A | 40 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,01 mm | |
Dolžina konice C | 66 mm | |
za maso obdelovanca | 1.100 kg | |
maksimalna aksialna vpenjalna sila | 1.500 daN | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 321770 5 | |
EAN/GTIN | 4019208018737 | |
Številka proizvajalca | 079922 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrtljiva stružna konica s prikazom tlaka in podaljšano konico 5
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
1.693,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
1.077,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 1.100 | 800 |
⌀ ohišja D | 95 | 96 |
maksimalna aksialna vpenjalna sila | 1.500 | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,01 | 0,01 |
Morsekonus | MK5 | MK5 |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 15 | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica |