Vârf rotativ pentru strung de precizie unghi la vârf de 60°, Con Morse: 4

Cod articol.: 320700 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 194 mm
Diametrul capului D 45 mm
Execuția vârfului de centrare Sincron
unghiul la vârf α 60 grade
Cel mai mare diametru al vârfului D1 40 mm
Lungime utilă L2 38 mm
Prindere pe partea utilajului CM4
Piesă de prelucrat greutate max. 700 kg
Bătaie radială maximă 0,003 mm
Utilizare Strunjire; Șlefuire
Greutate 1,1 kg
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 320700 4
EAN / GTIN 4045197313256
Număr producător 4WP

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă extrem de subţire şi cu o concentricitate ridicată.
  • Datorită rulmentului cu ace de precizie se obţine o abatere maximă de 0,003 mm la un ⌀ foarte mic al carcasei.
  • Con şi vârf din oţel călit pentru rulmenţi (61 − 63 Rockwell).

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Pentru strunjire şi rectificare, care necesită un ⌀ mic al capului şi precizie mare.