Otočný soustružnický hrot přesné provedení úhel hrotu 60°, Morse kužel: 4

Artiklové číslo: 320700 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 194 mm
Průměr hlavy D 45 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky α 60 stupně
Největší průměr hrotu D1 40 mm
Užitná délka L2 38 mm
Upínač na straně stroje MK4
Obrobek hmotnost max. 700 kg
Chyba maximální soustřednosti 0,003 mm
Použití Broušení; Soustružení
Hmotnost 1,1 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320700 4
EAN / GTIN 4045197313256
Číslo výrobce 4WP

Popis

Provedení:

  • Extrémně úzké pouzdro a vysoká přesnost obvodové házivosti.
  • Díky přesné jehle a axiálnímu ložisku je dosaženo maximální odchylky ve výši 0,003 mm při velmi malém ⌀ pouzdra.
  • Kužel a zešikmené části jsou z kalené ložiskové oceli (61−63 Rockwell).

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro soustružnické a brousicí práce, u kterých je vyžadován malý ⌀ hlavy a vysoká přesnost.