{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Skupna dolžina | 333,6 mm | |
| Premer glave | 102,5 mm | |
| Izvedba centrirne konice | vrtljivo | |
| Kot konice | 60 stopinj | |
| Največji premer konice | 50 mm | |
| Topi stožec na čelni strani | nein | |
| Vpenjalo na strani stroja | MK6 | |
| Z izbijalnim navojem | nein | |
| Z vpenjalnimi površinami | nein | |
| S konico iz karbidne trdine | nein | |
| Z blaženjem udarcev | nein | |
| Uporabna dolžina | 152 mm | |
| Teža obdelovanca maks. | 3.500 kg | |
| Maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,01 mm | |
| Polovična centrirna konica | nein | |
| Priložene so izmenljivi centrirne konice | nein | |
| S prikazovalnikom tlaka | Ne | |
| Uporaba | struženje | |
| Masa | 10,2 kg | |
| Vrsta izdelka | centrirna konica |
| Številka izdelka | 320660 6 | |
| EAN/GTIN | 4019208014425 | |
| Številka proizvajalca | 043532 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |