Besisukantis tekinimo centras 60°, Morzės kūgis: 6

Prekės Nr.: 320660 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis L 333,6 mm
Galvos skersmuo D 102,5 mm
Centravimo viršūnių modelis besisukant.
Viršūnės kampas α 60 laipsniai
Didžiausias viršūnės skersmuo D1 50 mm
Bukas kūgis iš priekio ne
Darbinės dalies ilgis L2 152 mm
Tvirtinimas iš prietaiso pusės MK6
Su nuėmimo sriegiu ne
Su prispaudimo paviršiais ne
Su karbido antgaliu ne
Su smūgių slopinimu ne
Ruošinio svoris maks. 3 500 kg
Maksimalus radialinis mušimas 0,01 mm
Pusės centro taškas ne
Keičiamos centravimo viršūnės ne
Su slėgio indikatoriumi ne
Paskirtis tekinimas
Svoris 10,2 kg
Produkto rūšis centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 320660 6
EAN / GTIN 4019208014425
Gamintojo numeris 043532
Gamintojas / atsakingas asmuo Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.roehm.biz

Aprašymas

Modelis:

  • Korpusas ir centravimo viršūnė grūdinti.
  • Centravimo viršūnę galima pergaląsti.
  • Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina aukštą koncentriškumą.
  • Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
  • Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
  • Viršūnės kampas 60°.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Visiems tekinimo staklių tipams, vienodai tinka rupiajam apdirbimui ir glotniajam tekinimui.