Vrtljiva stružna konica 60°, Morsekonus: 4

Št. art.: 320660 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morsekonus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skupna dolžina L 204,1 mm
Premer glave D 68,5 mm
Izvedba centrirne konice vrtljivo
Kot konice α 60 stopinj
Največji premer konice D1 32 mm
Topi stožec na čelni strani ne
Uporabna dolžina L2 102,5 mm
Vpenjalo na strani stroja MK4
Z izbijalnim navojem ne
Z vpenjalnimi površinami ne
S konico iz karbidne trdine ne
Z blaženjem udarcev ne
Teža obdelovanca maks. 800 kg
Maksimalno odstopanje krožnega teka 0,005 mm
Polovična centrirna konica ne
Priložene so izmenljivi centrirne konice ne
S prikazovalnikom tlaka Ne
Uporaba struženje
Masa 2,3 kg
Vrsta izdelka centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 320660 4
EAN/GTIN 4019208014258
Številka proizvajalca 042175
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Izvedba:

  • Telo in konica sta kaljena.
  • Konica prekaljena in fino brušena.
  • Precizni valjčni ležaji za visoko točnost krožnega teka.
  • Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
  • Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine
  • Kot konice 60°.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za vse vrste stružnic, enako primerne za grobo in fino struženje.