Vrtljiva stružna konica 60°, Morsekonus: 5

Št. art.: 320660 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morsekonus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skupna dolžina 257,6 mm
Premer glave 88,5 mm
Izvedba centrirne konice vrtljivo
Kot konice 60 stopinj
Največji premer konice 40 mm
Topi stožec na čelni strani nein
Vpenjalo na strani stroja MK5
Z izbijalnim navojem nein
Z vpenjalnimi površinami nein
S konico iz karbidne trdine nein
Z blaženjem udarcev nein
Uporabna dolžina 129 mm
Teža obdelovanca maks. 2.000 kg
Maksimalno odstopanje krožnega teka 0,005 mm
Polovična centrirna konica nein
Priložene so izmenljivi centrirne konice nein
S prikazovalnikom tlaka Ne
Uporaba struženje
Masa 4,7 kg
Vrsta izdelka centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 320660 5
EAN/GTIN 4019208014364
Številka proizvajalca 042843
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Ausführung:

  • Körper und Laufspitze sind gehärtet.
  • Laufspitze durchgehärtet, mehrfaches Nachschleifen möglich.
  • Präzise Wälzlager für hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
  • Spezialabdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.
  • Spitzenwinkel 60°.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Für alle Arten von Drehmaschinen, zum Schruppen und Feindrehen gleich gut geeignet.