Mitlaufende Drehbankspitze 60°, Morsekegel: 6

Artikel-Nr.: 320660 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 333,6 mm
Durchmesser Kopf D 102,5 mm
Ausführung Zentrierspitze mitlaufend
Spitzenwinkel α 60 Grad
größter Spitzen-Durchmesser D1 50 mm
stumpfer Kegel stirnseitig nein
Nutzlänge L2 152 mm
Aufnahme maschinenseitig MK6
mit Abdrückgewinde nein
mit Spannflächen nein
mit Hartmetallspitze nein
mit Stoßdämpfung nein
Werkstückgewicht max. 3 500 kg
Rundlauffehler max. 0,01 mm
Halbe Zentrierspitze nein
auswechselbare Zentrierspitzen enthalten nein
mit Druckanzeige nein
typische Verwendung Drehen
Gewicht 10,2 kg
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 320660 6
EAN / GTIN 4019208014425
Herstellernummer 043532
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Ausführung:

  • Körper und Laufspitze sind gehärtet.
  • Laufspitze durchgehärtet, mehrfaches Nachschleifen möglich.
  • Präzise Wälzlager für hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
  • Spezialabdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.
  • Spitzenwinkel 60°.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Für alle Arten von Drehmaschinen, zum Schruppen und Feindrehen gleich gut geeignet.