{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Skupna dolžina | 229 mm | |
| Premer glave | 96 mm | |
| Izvedba centrirne konice | vrtljivo | |
| Topi stožec na čelni strani | nein | |
| Dolžina glave | 98 mm | |
| Vpenjalo na strani stroja | MK5 | |
| Dolžina držala | 14 mm | |
| Z izbijalnim navojem | nein | |
| Z vpenjalnimi površinami | da | |
| S konico iz karbidne trdine | nein | |
| Z blaženjem udarcev | nein | |
| Uporabna dolžina | 72 mm | |
| Teža obdelovanca maks. | 1.100 kg | |
| Maksimalno število vrtljajev | 2.600 min-1 | |
| Maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
| Polovična centrirna konica | nein | |
| Priložene so izmenljivi centrirne konice | da | |
| S prikazovalnikom tlaka | Ne | |
| Uporaba | struženje | |
| Masa | 4,13 kg | |
| Vrsta izdelka | centrirna konica |
| Številka izdelka | 320659 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197774378 | |
| Številka proizvajalca | 320659 5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |