DFN 360-288-32A-8D-IQ Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3203615
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMIQDRILL 700 Line
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203615
EAN/GTIN 7291075364682
Številka proizvajalca 3203615
L-število L24040 867

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, rezalni premer (DC) 36 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 36.0, skupna dolžina (OAL) 389,5 mm, efektivna dolžina (LU) 288 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 42 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 36 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 36,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 36 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 321,35 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 36,0
  • Razpon L/D 8 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) HFP 360
  • Skupna dolžina (OAL) 389,5 mm
  • Dolžina točke (PL) 8,15 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 329,5 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 288 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse