Leírás:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 36 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 36.0, celková délka (OAL) 389,5 mm, efektivní délka (LU) 288 mm
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 36 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 36,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 36 mm
- Kötegátmérő (DF) 42 mm
- Funkcionális hossz (LF) 321,35 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 36,0
- L/D tartomány 8xD
- A vágólap (MIID) leírása HFP 360
- Teljes hossz (OAL) 389,5 mm
- Pont hossza (PL) 8,15 mm
- Perem hossza (LPR) 329,5 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 60 mm
- Weldon tengely
- Tényleges hossz (LU) 288 mm