DFN 360-288-32A-8D-IQ Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and Flat Shank. Drilling Depth: 8xD

Artikelnummer: 3203615
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203615
EAN/GTIN 7291075364682
Nummer fabrikant 3203615
L-nummer L24040 867

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijdiameter (DC) 36 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 36,0, totale lengte (OAL) 389,5 mm, effectieve lengte (LU) 288 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 42 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 36 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 36,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 36 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • Functionele lengte (LF) 321,35 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 36,0 in
  • L/D-bereik 8xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) HFP 360
  • Totale lengte (OAL) 389,5 mm
  • Puntlengte (PL) 8,15 mm
  • Lengte kraag (LPR) 329,5 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 288 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles