DCNS 250-125-250B-5D Telo svedra brez prirobnice, globina vrtanja 5 × D, primerno za držalo za posnemanje roba CHAMRING

Št. art.: 3203077
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOUNICHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203077
EAN/GTIN 7291075298130
Številka proizvajalca 3203077
L-število L24040 510

Opis

Opis:

Modularna vrtalna telesa, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 25 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 25.0, skupna dolžina (OAL) 215 mm, efektivna dolžina (LU) 128,8 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 25 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150,45 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 25,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 250
  • Skupna dolžina (OAL) 215 mm
  • Dolžina točke (PL) 3,8 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 155 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 128,8 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOUNICHAM" Poglej vse