MNC 410-205 A40-239-10-5D Telo svedra za velike premere z vrtalno glavo SUMOCHAM v centru in obračalnimi rezalnimi ploščicami po obodu; globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3202876
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija COMBICHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3202876
EAN/GTIN 7291075307535
Številka proizvajalca 3202876
L-število L24040 973

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer rezalnega roba (DC) 41 mm, skupna dolžina (OAL) 317,65 mm, efektivna dolžina (LU) 209,64 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 23,9 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 50 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 41 mm
  • Premer snopa (DF) 50 mm
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) SOGT 100408-W
  • Skupna dolžina (OAL) 317,65 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 249,64 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 68 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 209,64 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "COMBICHAM" Poglej vse