MNC 410-205 A40-239-10-5D Burghiu modular pentru diametre mari cu cap de găurire SUMOCHAM în centru și Plăcuţă la periferie, adâncime de găurire 5xD

Cod articol.: 3202876
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3202876
EAN / GTIN 7291075307535
Număr producător 3202876
L-Număr L24040 973

Descriere

Descriere:

Burghiu modular pentru diametre mari cu cap de găurire SUMOCHAM în centru și Plăcuţă la periferie, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 23.9 mm
  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 50 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 41 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 50 mm
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOGT 100408-W
  • Lungime totală (OAL): 317.65 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 249.64 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 68 mm
  • Lungime utilă (LU): 209.64 mm