DR32.5-130-31.75-09-4D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 4xD

Št. art.: 3201978
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201978
EAN/GTIN 7291075204940
Številka proizvajalca 3201978
L-število L24150 68

Opis

Opis:

Indeksirana vrtalna telesa, premer rezanja (DC) 1,281 ″, skupna dolžina (OAL) 9,43″, uporabna dolžina (LU) 5,12″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,281″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,319″
  • Decimalni ekvivalent: 1,281″
  • Premer prirobnice (DF): 1,654″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 6,392″
  • Skupina dolžine: 4xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMT 09
  • Skupna dolžina (OAL): 9,43″
  • Štrleča dolžina (LPR): 6,43″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 3″
  • Uporabna dolžina (LU): 5,12″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse