DR32.5-130-31.75-09-4D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 4xD

Artikelnummer: 3201978
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201978
EAN/GTIN 7291075204940
Nummer fabrikant 3201978
L-nummer L24150 68

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 1,281″, totale lengte (OAL) 9,43″, bruikbare lengte (LU) 5,12″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,281″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,319″decimaal equivalent: 1,281″
  • -flensdiameter (DF): 1,654″
  • functionele lengte (LF): 6,392″Lengte groep: 4xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT Lengte: Lengte: 9,43″totale lengte:
  • Lengte: Lengte: 6,43″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 5,12″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles