DR32.5-130-31.75-09-4D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201978
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201978
EAN / GTIN 7291075204940
Gyártó száma 3201978
L-szám L24150 68

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 1,281 ″, teljes hossz (OAL) 9,43 ″, használható hossz (LU) 5,12 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,281”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,319”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,281”
  • Perem átmérője (DF): 1,654”
  • Funkcionális hossz (LF): 6,392”
  • Hossz csoport: 4xD
  • Master Insert Identification (MIID): 09 SOMT
  • Teljes hossz (OAL): 9,43”
  • Kiálló hossz (LPR): 6,43”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 3”
  • Használható hossz (LU): 5,12”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése