DR026-104-32-09-4D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 4xD

Št. art.: 3201458
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3201458
EAN/GTIN 7291075204155
Številka proizvajalca 3201458
L-število L24150 188

Opis

Opis:

Ohišje vrtalnika s WSP, premer rezila (DC) 26 mm, skupna dolžina (OAL) 194 mm, efektivna dolžina (LU) 104 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 26 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 30 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 135,22 mm
  • Razpon L/D 4 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) SOMT 09T306-DT
  • Skupna dolžina (OAL) 194 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 136 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 58 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 104 mm