DCM 170-136-20A-8D Sveder CHAMIQDRILL za globino vrtanja 8 × D

Št. art.: 3200954
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3200954
EAN/GTIN 7291075170351
Številka proizvajalca 3200954
L-število L24040 599

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 17,0, skupna dolžina (OAL) 208,5 mm, efektivna dolžina (LU) 136 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 25 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 17,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 17 mm
  • Premer snopa (DF) 25 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 155,41 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 17,0
  • Razpon L/D 8 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 170-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 208,5 mm
  • Dolžina točke (PL) 3,09 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 158,5 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 136 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse