• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 170-136-20A-8D Chamdrill Bohrer für Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3200954
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200954
EAN / GTIN 7291075170351
Herstellernummer 3200954
L-Nummer L24040 599

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17.0, Gesamtlänge (OAL) 208.5 mm, Nutzlänge (LU) 136 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 17.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 17 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
  • Funktionslänge (LF) 155.41 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17.0
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 170-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 208.5 mm
  • Point Length (PL) 3.09 mm
  • Kraglänge (LPR) 158.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Nutzlänge (LU) 136 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten