DCM 170-136-20A-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200954
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200954
EAN / GTIN 7291075170351
Gyártó száma 3200954
L-szám L24040 599

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágóbetét üreg méretkód (SSC) 17,0, teljes hossz (OAL) 208,5 mm, hasznos hossz (LU) 136 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 25 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 17,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 17 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 155,41 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 17,0
  • L/D tartomány 8xD
  • A vágólap (MIID) IDI 170-SG leírása
  • Teljes hossz (OAL) 208,5 mm
  • Pont hossza (PL) 3,09 mm
  • Perem hossza (LPR) 158,5 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 136 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése