{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | VARIA | |
| Oznaka proizvajalca | Axial-Fräsdornhalter VARIA VX3 | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja; na strani obdelovanca | |
| Vrsta vpenjala | nastavek za rezalno ploščo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | EWC00300215; FDA01600200 | |
| Oblika vpenjala | z vzdolžnim in prečnim utorom | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 16 mm | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Dolžina držala LS | 25 mm | |
| Vmesnik na strani stroja | VX3 | |
| Previsna dolžina A | 48,9 mm | |
| Dolžina prirezovalnega trna L3; L4 | 25 mm | |
| Premer zunaj, na strani orodja D | 34 mm | |
| Izvedba | kratko | |
| Zatezni moment | 5,7 Nm | |
| Z izvrtino za hladilni kanal | ne | |
| Premer trna d1 | 16 mm | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | trn za rezkalne glave | |
| Celotna dolžina L | 75,1 mm | |
| Celotna višina H1 | 34 mm | |
| Skupna širina B1 | 34 mm | |
| Notranje hlajenje je možno | da | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Širina spoja | 4 mm |
| Številka izdelka | 319835 16 | |
| EAN/GTIN | 2050001743534 | |
| Številka proizvajalca | S05066 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |