Kombinirano držalo nožev za notranje struženje 30-32-100

Št. art.: 319733 30-32-100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

x 100 mm
l1 125 mm
b1 35 mm
b2 35 mm
h1 64 mm
Hlajenje interno/eksterno
Velikost VDI 30
Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319733 30-32-100
EAN/GTIN 2050001945525
Številka proizvajalca 17.3032LCTX

Opis

Izvedba:

Za uporabo na CNC-stružnicah Gildemeister CTX z zvezdastim revolverjem. Kombinirano držalo z možnostjo notranjega in zunanjega hlajenja.

Uporaba:

Za vpenjanje nožev za notranje struženje.

Primerno za:

DMG Gildemeister CTX.

Obseg dobave:

Vklj. s standardno priključno letvijo za usmerjanje.