Kombinirano držalo nožev za notranje struženje 40-40-100

Št. art.: 319733 40-40-100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

x 100 mm
l1 130 mm
b1 42,5 mm
b2 42,5 mm
h1 76 mm
Hlajenje interno/eksterno
Velikost VDI 40
Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319733 40-40-100
EAN/GTIN 2050001945532
Številka proizvajalca 17.4040CTX

Opis

Izvedba:

Za uporabo na CNC-stružnicah Gildemeister CTX z zvezdastim revolverjem. Kombinirano držalo z možnostjo notranjega in zunanjega hlajenja.

Uporaba:

Za vpenjanje nožev za notranje struženje.

Primerno za:

DMG Gildemeister CTX.

Obseg dobave:

Vklj. s standardno priključno letvijo za usmerjanje.