{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| x | 100 mm | |
| l1 | 125 mm | |
| b1 | 35 mm | |
| b2 | 35 mm | |
| h1 | 64 mm | |
| Aušinimas | vidinis / išorinis | |
| VDI dydis | 30 | |
| Produkto rūšis | Peilio laikiklis |
| Produkto numeris | 319733 30-32-100 | |
| EAN / GTIN | 2050001945525 | |
| Gamintojo numeris | 17.3032LCTX | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Germany, www.ews-tools.de |