Kombinált tartó furatkéshez 30-32-100

Cikkszám: 319733 30-32-100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

x 100 mm
l1 125 mm
b1 35 mm
b2 35 mm
h1 64 mm
Hűtés belső / külső
VDI méret 30
Termék fajtája Késtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319733 30-32-100
EAN / GTIN 2050001945525
Gyártó száma 17.3032LCTX

Leírás

Kivitel:

Gildemeister CTX CNC esztergagépen való használathoz toronyrevolverrel. Kombinált tartó belső és külső hűtés lehetőségével.

Felhasználás:

Furatkések befogásához.

Alkalmazható:

DMG Gildemeister CTX.

Tartalom:

Standard tűsor a beállításhoz.