Izvedba:
- Preprosta predelava gnanih orodij z zunanjim hlajenjem na notranje hlajenje.
- Natančno hlajenje na rezilu in izboljšano odvajanje odrezkov.
- Posebej primerno za globoke žepe in votline.
- Odlična kakovost površine.
Prednosti:
- Stroškovno učinkovita predelava obstoječih gnanih sistemov orodij na notranje hlajenje.
- Primerno za uporabo z emulzijo in oljem.
- Tlak hladilne tekočine do 100 barov (150 barov z visokotlačno cevjo, na voljo na zahtevo).
- Ležaji z malo vzdrževanja.
- Za notranje hlajenje (s tesnilnimi podložkami št. 309630 in 309635).
Število vrtljajev do 40.000 vrt/min.
Uporaba:
Primerno za gnana orodja z navojem ER in G1/8-colskim priključkom za hladilno tekočino ter za vpenjalne stročnice ER v skladu z DIN 6499/ISO 15488.
Obseg dobave:
1 × Recool® vpenjalna matica, 1 × spiralna vzmet in cev premera 6 mm, 400 mm dolga, 2 × G1/8 colski BSP ravni, 2 × G1/8 colski BSP pod kotom 90°.
Opomba:
Pri uporabi sistema za dovod hladilne tekočine z notranjim hlajenjem je treba namestiti ustrezno tesnilno podložko št.
309630 in
309635! Plošče za izpiranje hladilne tekočine za periferno hlajenje so na voljo na zahtevo.
Pri gnanih orodjih z izvrtino v vretenu do gonila (npr. vijak za nastavitev dolžine) mora biti izvrtina obvezno zatesnjena!