Sistem reCool® pentru alimentarea cu agent de răcire, Pentru bucşe elastice tip ER: ER32

Cod articol.: 319704 ER32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru bucşe elastice tip ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului für ER-Spannzange: ER32; reCool® Kühlmittelzufuhrsystem
Tip produs Duză cu lichid de răcire
Diametru 62,5 mm
Răcire interioară da
Lăţime 29,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 319704 ER32
EAN / GTIN 4067263211662
Număr producător 319704 ER32

Descriere

Execuţie:

  • Modificare simplă a uneltelor acționate cu răcire externă și internă.
  • Răcire precisă la maşina de tăiat și evacuare îmbunătățită a așchiilor.
  • Potrivit în special pentru buzunare adânci și cavități.
  • Suprafeţe de calitate deosebită.

Avantaj:

  • Modificare eficientă economic a sistemelor de unelte acționate pentru răcire internă.
  • Potrivit pentru utilizarea cu emulsie și ulei.
  • Presiune lichid de răcire de maxim 100 bar (150 bar cu furtun de înaltă presiune, disponibil la cerere).
  • Rulmenți cu întreținere redusă.
  • Pentru răcire internă (cu șaibele de etanșare Cod 309630 și 309635).
Turație maximă de 40.000 rpm.

Aplicaţie:

Potrivit pentru unelteantrenate cu filet ER și racord de lichid de răcire G1/8 inch, precum și pentru bucşe elastice ER în conformitate cu DIN 6499 / ISO 15488.

Livrare:

1 × piuliţă de strângere Recool®, 1 × arc spiralat și furtun Ø 6 mm, 400 mm lungime, 2 × G1/8 in. BSP racord drept, 2 × G1/8 in. BSP racord unghiular de 90°.

Notă:

Când este utilizat sistemul de alimentare cu agent de răcire cu răcire internă, utilizați șaibă de etanșare corespunzătoare, Cod 309630 și 309635! Șaibele de spălare a lichidului de răcire pentru răcirea periferică sunt disponibile la cerere.
La sculele acţionate care au orificiu în axul către cutia de viteze (de ex., şurub de reglare a lungimii), se impune etanşarea orificiului!