reCool® kylmedelssystem ER32

Art-nr: 319704 ER32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ D 62,5 mm
bredd B 29,5 mm

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319704 ER32
EAN/GTIN 4067263211662

Benämning

Utförande:

  • Enkel konvertering av drivna verktyg med extern kylning till intern kylning.
  • Exakt kylning vid skäreggen och förbättrad spånavgång.
  • Speciellt lämplig för djupa väskor och hålrum.
  • Utmärkt ytfinish.

Fördel:

  • Kostnadseffektiv konvertering av befintliga drivna verktygssystem till intern kylning.
  • Lämplig för användning med emulsion och olja.
  • Kylmedelstryck upp till 100 bar (150 bar med högtrycksslang, finns på förfrågan).
  • Lager med låga underhållsbehov.
  • För intern kylning (med tätningsbrickor nr 309630 och 309635).
Hastigheter upp till 40 000 varv/min.

Användningsdata:

Lämplig för drivna verktyg med ER-gänga och G1/8-tums kylmedelsanslutning, samt för ER-spännhylsor enligt din 6499/ISO15488.

Leveransinnehåll:

1 x reCool® spännmutter, 1 x spiralfjäder och slang Ø 6 mm, 400 mm lång, 2 x G1/8 tum BSP rak koppling, 2 x G1/8 tum BSP 90 graders vinklad koppling.

Anmärkning:

Vid användning av kylvätskesystemet med intern kylning måste lämplig tätningsbricka nr 309630 och 309635 installeras! Kylvätskespolningsskivor för kylning av kringutrustning finns tillgängliga på förfrågan.
I drivna verktyg med hål i spindeln till växeln (t.ex. längdinställningsskruv) måste hålet ovillkorligen tätas!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör