reCool® sustav dovoda rashladnog sredstva ER32

Artikl br.: 319704 ER32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ D 62,5 mm
Širina B 29,5 mm

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319704 ER32
EAN / GTIN 4067263211662

Opis

Izvedba:

  • Jednostavna pretvorba pogonjenih alata s vanjskim hlađenjem na unutarnje hlađenje.
  • Precizno hlađenje oštrica i bolji odvod odvojenih čestica.
  • Posebno pogodno za duboke džepove i šupljine.
  • Odlična kvaliteta površine.

Prednost:

  • Ekonomična pretvorba postojećih sustava alata na unutarnje hlađenje.
  • Prikladno za primjenu s emulzijom i uljem.
  • Tlak rashladnog sredstva do 100 bara (150 bara s visokotlačnim crijevom, dostupno na zahtjev).
  • Ležajevi s niskim održavanjem.
  • Za unutarnje hlađenje (s brtvenim pločicama br. 309630 i 309635).
Brzina do 40.000 o/min.

Upotreba:

Prikladno za pogonjene alate s navojem ER i G1/8 cola priključkom za rashladno sredstvo, kao i za ER stezne čahure u skladu sa standardom DIN 6499 / ISO 15488.

Opseg isporuke:

1 × reCool® stezna matica, 1 × spiralna opruga i crijevo Ø 6 mm, dužina 400 mm, 2 × G1/8 cola BSP, ravan spoj 2 × G1/8 cola BSP pod kutom od 90°.

Napomena:

Prilikom korištenja sustava za dovod rashladnog sredstva s unutarnjim hlađenjem moraju se koristiti odgovarajuće brtvene pločice br. 309630 i 309635! Na zahtjev su dostupni diskovi za ispiranje rashladnog sredstva za periferno hlađenje.
Kod pogonjenih alata s provrtom u vretenu prema zupčaniku (npr. vijak za podešavanje duljine), provrt mora biti zabrtvljen!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema